エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
15mmx10m 両面テープ・超強力 塩化ビニール用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84305289
品番
EA944MF-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥630
接着力・保持力に優れ、塩化ビニル素材の固定や補修だけでなく金属や木材なども接着できます。
手で簡単に切れます。
目立たない薄手タイプ
屋内外用
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4570●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:白●粘着力:7.6N/10mm●入数:1巻
アズワン品番
68-1867-74
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84305289
EA944MF-311
24373143
T4570
超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手
ニトムズ
1巻
¥
459
欠品中
税込
¥
505
注文コードが変更になりました