3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84305754 品番EA514BG-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500

エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。
インパクトレンチ対応です。
ピン抜け防止機構を採用

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6 アズワン品番68-1818-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする