大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306305 品番PSBX1R000B
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高出力高精度シャント抵抗器
AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。
このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。
Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。
入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。

仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494 アズワン品番68-4149-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする