LGA300MA ライオガードアルコール デザインボトル モノトーン 300mL×8本入 ライオンハイジーン 84306567

ライオガードアルコール デザインボトル モノトーン 300mL×8本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(8本)注文コード84306567品番LGA300MA
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

エタノール、クエン酸ナトリウムの相乗効果で、優れた除菌力を発揮
食品添加物のため、食品の品質保持や調理器具・機器類の衛生管理に安心して使える
光沢のあるモノトーンのおしゃれなデザイン。お客様からみえるオープンキッチンや客席まわりなど、見映えにこだわる場所でも使える

仕様●内容量:300mL●個装寸法(mm):幅82、高さ173、奥行69※個箱入り●個装重量:0.4kgアズワン品番68-0511-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする