仕様●原材料:昆虫粉末(ミルワーム、シルクワーム、コオロギ)、とうもろこし、米、小麦粉、ひまわり油、チキンミール、ビーフミール、デンプン、カテキン、増粘安定剤(カラギーナン)、ミネラル類(塩化Na、リン酸Ca、炭酸Ca)、ビタミン類(A、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、D3、E)、アミノ酸類(タウリン)●保証成分:粗たん白質11.8%以上、粗脂肪8.9%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分8.8%以下、水分9.1%以下●エネルギー:約385kcal/100g●対象動物:ハリネズミ、モモンガ、ハムスター、リスなどの小動物●内容量:1個(70g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-45