幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
アルミクラッチ杖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84306750
品番
OD-E02
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,798
バスケットに入れる
長さ10段階調節のスタンダードなロフストランドクラッチ杖。
仕様
●寸法:96〜119cm 10ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:505g●材質:アルミニウム合金●介護保険貸与対象品
アズワン品番
68-1998-69