17x19mm/240mm 両口ラチェットレンチ 曲りシノ付/ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84307066 品番EA602AT-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

12ポイント
左右切替式
曲がりシノ付
作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズです。
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザインです。
仮設足場・住宅施工等に適したショートタイプ。
軽量・コンパクトで、より使い易い。
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)です。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRB1719R●サイズ(mm):17×19●厚み(mm):50●全長(mm):240●重量(g):380●材質:特殊合金鋼(仕上げ/ニッケルクロムめっき)●色:黄●サイズ(mm):L/240、D/41、D1/27、D2/24、T/18、T1/16、T2/16 アズワン品番68-1828-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84307066 EA602AT-101 34827161 SRB1719R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 1本 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする