工具ケース K 470シリーズ 高さ:250 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.8kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84307450 品番40568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,600

アルミ製輸送用コンテナ
軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。
プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ

仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:220 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:220 x 550 x 350mm●外部高さ:250 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:250 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2762 アズワン品番68-4150-69

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84307450 40568 74046482 0503-004 Zarges AFEK470-40568 Zarges Zarges AFEK470-40568 Zarges 1個 67,980 税込74,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする