八幡化成
八幡化成の ガラス・樹脂・金属容器
八幡化成の バケツ/バケツ型密閉容器
カラーバケット203 フタ付き ブルー 20L 1ケース 16個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16個)
注文コード
84307888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥49,170
販売価格(税別)
¥
44,700
バスケットに入れる
座ることの出来るフタ付きバケツ
耐荷重約150kg
ゴムホース固定穴付き
GOOD DESIGN賞受賞
仕様
●サイズ:W330×312×H338mm●材質:フタ・本体・ハンドル/PP(ポリプロピレン)、リング/PE(ポリエチレン)●重量:825g●容量:20L
アズワン品番
68-0989-91