アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36本)
注文コード
84309367
品番
1510-16
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥21,954
販売価格(税別)
¥
19,958
バスケットに入れる
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様
●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー●使用温度範囲:0〜75℃●容量:2L●未滅菌●中栓なし●目盛(mL):200●オートクレーブ:不可●商品コード:1510-16
アズワン品番
15-1016-55-50