アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本)
注文コード
84309385
品番
1510-19
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様
●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー●使用温度範囲:0〜75℃●容量:300mL●未滅菌●中栓なし●目盛(mL):25●オートクレーブ:不可●商品コード:1510-19
アズワン品番
15-1019-55-50