Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50本) 注文コード 84309394 品番 1510-15
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。

仕様●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー●使用温度範囲:0〜75℃●容量:1L●未滅菌●中栓なし●目盛(mL):100●オートクレーブ:不可●商品コード:1510-15 アズワン品番15-1015-55-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする