ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
ニクロムニードル 80mm 線径0.8mm 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
仕様
●先端尖り状線径:Φ0.8mm●長さ:80mm●材質:ニクロム線●入数:10本入●全長:80mm
注文コード
84309559
品番
I07181N
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。
仕様
●先端尖り状線径:Φ0.8mm●長さ:80mm●材質:ニクロム線●入数:10本入●全長:80mm
アズワン品番
2-6254-15