撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84310040 品番 MG-2-01R-1
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。
汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。
ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。

仕様●仕様:本体●許容回転トルク:0.2N・m●適合サイズ(TS):24/40●撹拌棒取付径:Φ8mm●耐真空度:10^-3Pa●重量:610g アズワン品番3-8827-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする