アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ディスポ容器
ディスポカップ ストロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
84310286
品番
86120
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。
透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。
落とした場合でも割れにくく安全です。
仕様
●容量(mL):120●サイズ(mm):Φ86×40●材質:A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)●実用使用温度:0〜60℃●※蓋は付属しておりません。
アズワン品番
4-1690-17
注意
●※蓋は付属しておりません。