パーティクルモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84312569 品番 PA05H
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥108,240
販売価格(税別)
98,400

工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。
清浄度クラス1,000〜100,000を4段階のLEDで表示します。
非常にコンパクトで設置が容易です。
専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。

仕様●検知粒子径:0.5μm以上●サイズ(mm):120×46.5×87●測定方式:光散乱方式●光源:レーザーダイオード●サンプリング方法:ファンによる吸引●検知濃度:クラス1,000〜100,000 ※Class1,000は参考値●出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L●センサ出力値:300s合計値●データ更新時間:1s●電源電圧:12〜24V●温湿度計測機能:〇●Reference表示:〇(数um以上)●アナログ出力:×●デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)●アラーム出力:〇●重量:約0.21kg●付属品:ACアダプター●●専用アプリケーション(v81_1_0)のダウンロードはこちらから●●★MAC・IP表示モードについての資料はこちらから アズワン品番4-3762-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする