パーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84312648 品番 PA-DL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥97,240
販売価格(税別)
88,400

空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。

仕様●測定範囲:0.0〜300.0μg/m3※1●出力単位:0.1μg/m3※2●光源:レーザーダイオード●測定方式:光散乱方式●測定感度:1CPM=0.1μg/m3 ※メーカー基準タバコ煙(=補正係数1)に対して※3●サンプリング方法:ファンによる吸引●データ出力値:60秒平均値●データ更新時間:1秒●温湿度計測機能:×●アナログ出力:〇●デジタル通信:×●アラーム出力:〇●電源:DC12〜24V●デジタル通信方式:Ethernet、Wi-Fi●付属品:ACアダプター AC100〜240V 50/60Hz●サイズ(mm):120×46.5×87●重量(g):約210●★入数:1個●※1 測定範囲を大きく超えるような環境、溶接加工等の作業現場で直接的に金属粉等に曝露するような環境でのご使用は避けて下さい。●※2 CPMは出力されません。●※3 メーカー基準タバコ煙(=補正係数1)に対して(補正係数は評価用ソフト上で変更可能です)。 アズワン品番4-5577-01
注意
●※1 測定範囲を大きく超えるような環境、溶接加工等の作業現場で直接的に金属粉等に曝露するような環境でのご使用は避けて下さい。●※2 CPMは出力されません。●※3 メーカー基準タバコ煙(=補正係数1)に対して(補正係数は評価用ソフト上で変更可能です)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする