流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84312666 品番 CY2-90L-D
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。

仕様●仕様:シンクユニット左仕様●色:ダークウッド●サイズ(mm):900×460×800●材質:本体主材/カラーMDFフラッシュ、天板・流し/ステンレス(SUS430)、底板/アルミ底板片面フラッシュ、扉/コート紙パーチクルボード●扉部:スライド丁番・ライン取手付き●排水部:Φ116mm中型浅型排水金具(樹脂製カゴ付き)・防臭キャップ・ジャバラホース付き●シンク深さ:160mm●重量:約30kg●※設置の場合は壁出し水栓(建物壁側に別途水栓準備)が必要です。 アズワン品番4-5593-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする