アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
アズピュア涼感クリーンウェア 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84313400
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,357
販売価格(税別)
¥
4,870
バスケットに入れる
素材発塵が少ないウェアです。
通気性に優れ、ムレを軽減します。
仕様
●色:白●サイズ:2L●総丈(A):168●胸囲(B):124●裄丈(C):92●股下(D):78●材質:導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)●袖・腰ゴム入り、裾ゴム無し●左腕ペン挿し付き●クラス1000対応●※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
アズワン品番
4-5686-04
注意
●※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。