L57043 サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL アズワン 84313865

L57043 サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL アズワン 84313865
L57043 サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL アズワン 84313865

サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-5694-02
内容量1個注文コード84313865品番L57043
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

金属検出器で検出可能な毛を使用しています。
豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

仕様●色:黄●幅×長さ×毛丈(mm):50×190×30●材質:本体/PP、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番4-5694-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 食品工場内で使用
株式会社 フジ食品

食品工場内で使用
磁性のあるブラシなので、異物混入対策の金属探知機で反応する(はず)
わざわざブラシの毛を抜いて試したわけではないので、どの位の大きさで反応するのかは不明
ただ、できる対策としては有効

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする