アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア類
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋/指サック
アズピュア耐切創ロング手袋 クリーン洗浄済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
84314520
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
PUコーティングにより、グリップ力を高めています。
手首部分まで保護できるロングタイプ
仕様
●手の平コート:有り●サイズ:M●材質:高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)●色(手首部分):黄
アズワン品番
4-6254-03