アズピュア耐切創ロング手袋 クリーン洗浄済

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 84314529 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥3,014
販売価格(税別)
2,740

耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
PUコーティングにより、グリップ力を高めています。
手首部分まで保護できるロングタイプ

仕様●手の平コート:有り●サイズ:LL●材質:高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)●色(手首部分):黒 アズワン品番4-6254-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする