アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア類
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋/指サック
アズピュア耐切創ロング手袋 クリーン洗浄済
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1双
アズワン品番
4-6254-02
注文コード
84314547
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
PUコーティングにより、グリップ力を高めています。
手首部分まで保護できるロングタイプ
仕様
●手の平コート:有り●サイズ:L●材質:高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)●色(手首部分):茶
アズワン品番
4-6254-02