スクエア バロンボックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84315545 品番 スクエア18N
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

容器の上下にマチがあるフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。
使用前は平たく、液を充填すると立体形状になります。
未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。
フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出すことも可能です。
液で容器を押し広げながら充填していくため、空気の巻き込みが少なく泡立ちを抑制するので生産効率が向上します。

仕様●種類:内袋●容量:18L●材質:最内層・中間層 PE(ポリエチレン)、再外層 ナイロン●製法:ガゼット式(2重袋)●内袋標準寸法:幅320mm×奥行300mm×高さ245mm●口部内径:Φ32●集合梱包ケース入数量:100枚入●集合梱包ケース標準外寸法:幅627mm×奥行489mm×高さ358mm アズワン品番61-4481-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする