曜日別特売
ソフト20NP ソフト バロンボックス 小泉製麻 84315570

ソフト20NP ソフト バロンボックス 小泉製麻 84315570
ソフト20NP ソフト バロンボックス 小泉製麻 84315570
ソフト20NP ソフト バロンボックス 小泉製麻 84315570

ソフト バロンボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番61-4481-75
内容量1枚注文コード84315570品番ソフト20NP
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ピロー(枕型)形状のフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。
使用前は薄くて平たく、液を充填するとピロー(枕型)形状になります。
未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。
フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出したり、攪拌したりすることも可能です。
フィルム素材選択やサイズの自由度(別注での対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です。
ピロー(枕型)形状で表面積が大きく、ホット内容物充填後の冷水冷却工程で効率の良い冷却が可能です。

仕様●種類:内袋●容量:20L●材質:PE(ポリエチレン)●製法:四方シール式(2重袋)●内袋標準寸法:幅660mm×奥行550mm●口部内径:Φ32●集合梱包ケース入数量:100枚入●集合梱包ケース標準外寸法:幅765mm×奥行610mm×高さ240mmアズワン品番61-4481-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする