ニットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー×サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード84316428 品番CR156-75 4L
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり入る腰ポケットです。
動きやすいスリット入りです。
前立てはアクセントになるテープ使いです。
衿元はスッキリ見える小さめの衿&ボタンダウンです。
PHSを入れるポケットが内側についたWポケットです。
耐久性をアップしたアクセントカラーのかんどめです。
衿元はすっきりとしたボタンダウン。前立ての内側にデザインテープ付です。たっぷり入る腰ポケット。アクセントカラーのカンどめがポイントです。動きやすいスリット入り。内側にデザインテープ付です。胸ポケットは、内側にもポケット付のWポケット仕様。

仕様●色:ネイビー×サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4546-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする