ジャンカート JCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84318020 品番JC440ホンタイ/フタツキ
参考基準価格(税別)¥100,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
工場や施設のゴミの搬送に最適です。

仕様●寸法:本体/幅1070×奥行780×高さ955mm、フタ/幅1077×奥行816×高さ100mm●重量:本体/28kg、フタ/4.3kg●均等荷重:300kg●キャスター:150mm(持手側/ストッパー付き自在キャスター。前輪側/自在キャスター)●材質:ポリエチレン●※お届けは車上渡しになります。 アズワン品番67-6653-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする