【カット品】トヨスプリングホース TS-12 12X18 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84321495 品番TS-12 (12X18)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。
耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。
透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。

仕様●入数:9m×1本●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●主材質:軟質塩化ビニル●補強材:硬鋼線●内径×外径(mm):12×18 アズワン品番63-5570-60-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする