【カット品】トヨフーズホース TFB-6 6X11 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84323349 品番TFB-6 (6X11)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

食品・飲料・油脂食品に最適です。
柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。
耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。
食品衛生法適合。

仕様●入数:10m×1本●用途:食品、油など●主材質:軟質塩化ビニル●補強材:ポリエステル糸●内径×外径(mm):6×11 アズワン品番63-5570-76-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする