TDKR-SN360 テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成 84324607

 

TDKR-SN360 テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成 84324607
TDKR-SN360 テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成 84324607
TDKR-SN360 テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成 84324607
TDKR-SN360 テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成 84324607
TDKR-SN360 テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成 84324607
TDKR-SN360 テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成 84324607

テンダートップけいそう セット(基材+カラー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10150g)注文コード84324607品番TDKR-SN360
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ローラーやヘラで施工可能。けいそう土の質感がモダンな室内空間を演出。
けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。
高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。

用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・水・アクリルエマルションセット内容基材1缶+SKセレクトカラー1袋使用方法1:「基材」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜて粘度を調整する。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後塗布面積(m2/缶)10(基材1缶+SKセレクトカラー1袋)(吹付けの場合は7.5)正味質量(g)基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード(ドライウォール工法)、新設のビニルクロス(SKクロス工法)、古壁、既設のビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布厚さ(mm)1.0~1.3(模様付けにより異なる)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする