【カット品】トヨシリコーンホース TSI-9 9.5X16.0 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84325774 品番TSI-9 (9.5X16.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,250
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・耐寒性(-30〜150℃)に優れ、広い温度条件での使用が可能です。
糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心です。
食品衛生法適合、FDA登録品。

仕様●入数:5m×1本●用途:食品、薬品、耐熱など●主材質:シリコーンゴム●補強材:ポリエステル糸●内径×外径(mm):9.5×16.0 アズワン品番63-5570-98-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする