【カット品】ハイブリッド トヨロンホース HTR-15 15X22 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84328276 品番HTR-15 (15X22)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。
折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。

仕様●入数:9m×1本●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●主材質:軟質塩化ビニル●補強材:ポリエステル糸●内径×外径(mm):15×22 アズワン品番63-5571-35-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする