曜日別特売
QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114

 

QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114
QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114
QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114
QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114
QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114
QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114
QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114
QW-WNN024 速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット 四国化成 84329114

速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は159種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(22150g)
注文コード
84329114
品番
QW-WNN024
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。
石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。
豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。
耐水タイプなので水まわりにも最適です。

セット内容
(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液+SKセレクトカラー)×4セット
使用方法
1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
主成分
焼石膏
正味質量(g)
基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別
非危険物
適応下地
ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要)
塗布面積(m2/袋)
6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)
塗布厚さ(mm)
3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量
11.0L/袋
注意
※ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※耐水性はありますが、内装専用です。屋外への施工はできません。
※「クイックウォール基材」と「エコ美ウォール耐水タイプ」のセット品です。
※エコ美ウォールは必ず耐水タイプを使用してください。
※石膏ボードの下地処理に別途「J-ソフトファイバーテープ」、「SK速乾パテ」が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする