KFNS-S125 リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット 四国化成 84331896 KFNS-S125 リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット 四国化成 84331896 KFNS-S125 リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット 四国化成 84331896 KFNS-S125 リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット 四国化成 84331896 KFNS-S125 リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット 四国化成 84331896

リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1450g×8セット) 注文コード84331896 品番KFNS-S125
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る

粗目の梨子地肌が美しいリフォーム専用の聚楽壁。
聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。
本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。

主成分土・木粉(ヒノキ) 用途アク・シミ止め、古壁リフォーム セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×8セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材1300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は3.6L/袋) 塗布厚さ(mm)1.2〜1.5 標準加水量3.3L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※セメントモルタルなどアルカリ下地には施工できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする