SAO-S125 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332955 SAO-S125 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332955 SAO-S125 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332955 SAO-S125 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332955 SAO-S125 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332955 SAO-S125 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332955

砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5450g×4セット) 注文コード84332955 品番SAO-S125
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る

砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。
その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。

主成分 セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。 正味質量(g)基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.2〜1.5 標準加水量2.2L/袋
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする