RS PRO 圧電ブザー 75dB スルーホール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84333386 品番622-1360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。

仕様
実装タイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 23.3mm
高さ = 10.2mm
寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.7kHz
最小周波数 = 2700Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする