Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm 表面実装 ステレオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード84333508 品番1503 03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Lumberg ジャックLumberg メスステレオタイプジャック 極コネクタはサイズ 3.5 mm です。このジャックは表面実装で、ハウジングは PA 素材製です。定格電気電圧は 34 dc AC で、定格電流は A です。特長と利点接触抵抗: 30 Ω 以下 絶縁抵抗は 100 Ω 以上 動作温度範囲: -20 C 70 C 曲げ保護とはんだ端子を提供します認定 UL 94 認定

仕様
オス/メス = メス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = 表面実装
タイプ = ステレオ
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 1A
ハウジング材質 = PA
定格電圧 = 34 V ac/dc
コンタクト材質 = 銅合金
極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする