Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR06D12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84333569 品番DR06D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
最大電圧制御 = 32 V dc
最大負荷電流 = 12 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 60 V dc
最小電圧制御 = 4 V dc
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
定格電圧範囲 = 1 → 60V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
ターミナルタイプ = ねじ
高さ = 90.3mm
漏れ電流 = 0.1 mA℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする