Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:48 V dc 表面実装, DC60D60C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84334680 品番DC60D60C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

UL、CE. パネル取り付け - PowerPlus DC. 光絶縁MOSFET出力 AC及びDC制御 並列化が容易な高電流用途向け LEDステータスインジケータ オプションとして、IP20等級のカバーを用意(Cで終わるメーカー型番)

仕様
最大負荷電流 = 60 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 48 V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
最小電圧制御 = 4 V dc
スイッチングタイプ = 瞬時
電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc
最小負荷電流 = 2.5 mA
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = パネル取り付け
最大ターンオン時間 = 0.075ms
寸法 = 58.2 x 44.5 x 32.9mm
高さ = 32.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする