Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード84334734 品番1532 02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。

仕様
オス/メス = オス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 1A
ハウジング材質 = PBT
定格電圧 = 34 V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする