MH Connectors RJ14モジュラージャック, オス, RJ14コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ116P4CR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84335267 品番MHRJ116P4CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

モジュラプラグ(6極). MH Connectorsの6極モジュラプラグです。 これらのRJ 6極モジュラプラグは、ボディの素材にUL94V-0規格ポリカーボネートを採用しており、50μインチの金めっきコンタクトを備えています。 標準的な圧着工具で圧着でき、本格的なナイフブレード付きの絶縁コンタクトを備えています。

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ14コネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
極数 = 6P / 4C
シールドタイプ = シールドなし
方向 = ストレート
長さ = 9.37mm
幅 = 9.65mm
深さ = 13.34mm
シリーズ = MHRJ
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする