曜日別特売
0308 06 Lumberg 丸型コネクタ, 6極, M16, パネルマウント, 0308 06 LUMBERG 84335976

Lumberg 丸型コネクタ, 6極, M16, パネルマウント, 0308 06

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(50個)注文コード84335976品番0308 06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き

仕様
極数 = 6
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 250.0 V
表面処理:コンタクト = 銀の上に金
動作温度 Min = -40℃
極数6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする