RS PRO DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード84336685 品番170-5546
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様
極数 = 6
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 60 V ac
シールド/非シールド = シールド
DINナンバー = DIN 45322
ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮
動作温度 Min = -20℃
RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする