Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84336886 品番KLS 3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.

仕様
オス/メス = オス
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 2A
ハウジング材質 = ABS
定格電圧 = 34 V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼
極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする