RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84337060 品番754-2047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

仕様
実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 2V
最大供給電圧 = 4V
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 外部
高さ = 2.5mm
寸法 = 5 x 5 x 2.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 110mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする