商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード84337498品番CK1059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。