※代表画像です。※基材にSKセレクトカラーを混ぜて着色します。※画像はパレットクリームHG標準タイプです。

PCDH-341 既調合タイプ 弾性パレットクリームHG 四国化成 84338783 PCDH-341 既調合タイプ 弾性パレットクリームHG 四国化成 84338783 PCDH-341 既調合タイプ 弾性パレットクリームHG 四国化成 84338783 PCDH-341 既調合タイプ 弾性パレットクリームHG 四国化成 84338783 PCDH-341 既調合タイプ 弾性パレットクリームHG 四国化成 84338783

既調合タイプ 弾性パレットクリームHG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード84338783 品番PCDH-341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る

外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。
施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。
防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。

主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ 使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)20000 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード 塗布厚さ(mm)1.2〜3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※施工に際しては、必ず専用の「ex.シーラー」(別売)を塗布してください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
※2024年9月よりパッケージが変更になります。中身に変更はございません。ご了承いただけますと幸いです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする