RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:1W 36 (Dia.) x 4.8mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84339090 品番754-2090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 104dB
トーンタイプ = 正弦波
定格出力 = 1W
寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm
直径 = 36mm
高さ = 4.8mm
RS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする