Lumberg フォーンコネクタ スルーホール実装 ステレオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード84339424 品番KLBR 4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

3.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した3.5 mmメスジャックソケットには、3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 基板へのはんだ付け用(背面取り付け)。

仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = スルーホール実装
タイプ = ステレオ
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 1A
ハウジング材質 = PBT
定格電圧 = 34 V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする