曜日別特売
PTDH-S151 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成 84339867

 

PTDH-S151 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成 84339867
PTDH-S151 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成 84339867
PTDH-S151 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成 84339867
PTDH-S151 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成 84339867
PTDH-S151 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成 84339867

粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(6.45kg×4セット)
注文コード
84339867
品番
PTDH-S151
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。
施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。
防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。

セット内容
(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法
1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
主成分
アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
正味質量(g)
基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別
非危険物
適応下地
外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)
1.2~3.0(模様付けにより異なる)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※施工に際しては、必ず専用の「ex.シーラー」(別売)を塗布してください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする